Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion, LED beleuchtet, mit St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6284-180-T-2-SU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6284-180-T-2-SU
EAN/GTIN:
     4045525931466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe GN 6284 sind mit einem Taster und einer RGB-LED-Ausleuchtung am Griffrücken ausgerüstet.

Der Taster ist je nach Kennziffer mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt bzw. zwei Öffnerkontakten ausgestattet und löst ein elektrisches Steuersignal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.

Die integrierte RGB-LED-Griffausleuchtung kann z. B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen. Dabei können durch die Kombination von rotem, blauem und grünem Licht verschiedene Farben realisiert werden. Die Kombinationen gehen aus der Tabelle hervor.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 6284.1 erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge l1:
180
Form:
T - mit Taster
Kennziffer:
2 - Kontaktblock 2 NC
Anschlussart:
SU - Stecker unten
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.256 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, elektrisch, Griffausleuchtung, integriert, LED, LED-Lichtdiffusor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,23*
€ 143,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 159,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,41*
€ 171,76*
Lager 1515
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,25*
€ 172,69*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6284.1-PA-180-M6-SW
€ 37,10*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-KL-2,5
€ 91,65*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
€ 109,98*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-K-2-SW
€ 67,73*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-S-SW
€ 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.