Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel (GN 628.3-117-B-DGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-628.3-117-B-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.3-117-B-DGR
EAN/GTIN:
     4045525520882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.

Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.

Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Weitere Informationen:
Länge l1:
117
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Farbe der Abdeckkappen:
DGR - grau, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, blau, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, flexible Bügelgriffe, gelb, grau, Kuststoff flexibel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
111
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,15*
7 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 9,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,22*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 9,72*
Lager 1515
33
1
€ 9,90*
ab € 7,71*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
€ 4,36*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.