Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, antimikrobiell (GN 628.1-117-8,5-B-SGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-628.1-117-8,5-B-SGA
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.1-117-8,5-B-SGA
EAN/GTIN:
     4045525462892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Bügelgriffe GN 628.1 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt.

Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C.

Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

Weitere Informationen:
Länge l1:
117
d1:
8.5
Oberfläche:
SGA - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Form:
B - Montage von der Bedienseite
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 8,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,84*
€ 8,25*
Lager 1515
291
1
€ 9,90*
ab € 6,38*
€ 9,00*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 9,61*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
€ 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
628.3-117-B-DSG
€ 9,06*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.