Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Schraube Stahl (GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-600-30-M5-10-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     600-30-M5-10-DSG
EAN/GTIN:
     4045525099364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 600 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
30
Anschlussgewinde d1:
M 5
Gewindelänge l2:
10
Farbe (Ausrastknopf):
DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, gelb, gerade, grau, Kipphebel, orange, rot, verstellbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
10
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,41*
8 Tage
66
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,50*
6 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,54*
Lager 1515
58
1
€ 9,90*
ab € 2,03*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M3-DSG
€ 2,42*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.