Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-5862-M36-54
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5862-M36-54
EAN/GTIN:
     4045525414679
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Die Lasthaken GN 5862 sind drehbar kugelgelagert. Durch den beweglichen Haken nehmen sie Lasten in jeder zugelassenen Zugrichtung auf. Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Lagergehäuse deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lasthaken GN 5862 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 36
Länge l:
54
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde d2:
19
e:
100
h1:
359
h2:
310
h3:
208
h4:
102
h5:
137
k1:
36
k2:
161
k3:
68
k4:
227
c:
48
s:
90
Anzugs- moment in Nm:
410
Nenntrag- fähigkeit in t:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
10.100 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken ganter, lasthaken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,53*
€ 589,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,80*
€ 648,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,61*
€ 654,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,22*
€ 669,62*
Lager 1515
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 632,62*
€ 711,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,19*
€ 846,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,20*
€ 776,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5860-M8-13
ab € 73,36*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 53,68*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.