Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohmagnete, Samarium, Cobalt, Scheibenform (GN 55.2-SC-12-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-55.2-SC-12-3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     55.2-SC-12-3
EAN/GTIN:
     4045525929104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe

Rohmagnete GN 55.2 sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform. Sie lassen sich durch Kleben, Überspritzen oder auch durch eine mechanische Klemmung befestigen. Mit ihnen können, für den Fall, dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
SC - SmCo
Durchmesser d:
12
Höhe h:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnete, Rohmagnet, Rohmagnete
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
129
5
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,24*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,60*
ab € 3,12*
€ 4,31*
Lager 1515
645
5
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 4,68*
6 Tage
27
5
€ 5,45*
ab € 3,63*
€ 4,99*
8 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
55.2-HF-8-4
€ 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
55.2-ND-2-2
€ 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
55.4-SC-7,5-4-1,5
€ 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
€ 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.