Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsscheiben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-2344-NI-4,3-12-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2344-NI-4,3-12-E
EAN/GTIN:
     4045525130647
Befestigungsscheiben GN 2344 sind universell einsetzbare Normelemente. Die Form E eignet sich in Verbindung mit Halteseilen und Kugelketten zur Befestigung von weiteren Norm- oder Sicherungselementen um diese gegen Verlieren zu sichern. Die Form L dient zur Befestigung z.B. von Bolzen und Achsen, die dadurch gleichzeitig sowohl in axialer als auch radialer Richtung gesichert befestigt werden können.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
4.3
Durchmesser d2:
12
Form:
E - mit Öse
d3:
9.2
d4:
2.5
d5:
6
h:
7
l1:
13.5
l2:
10.8
s1:
3
passender Schlüsselring-Ø für Form E:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3213
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 1,81*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,85*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,36*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2342-NI-8-16-B-1
ab € 3,83*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,132*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.