Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-2342-NI-16-32-B-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2342-NI-16-32-B-2
EAN/GTIN:
     4045525132986
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar. Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Aufnahmedurchmesser d1:
16
Länge l1:
32
Form:
B - mit Bundscheibe
Kennziffer:
2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024
Gewinde d2:
3.5
d3:
22
l2:
8
s1:
4
s2:
4.5
passende Federstecker für Kennziffer 2:
GN 1024-NI-3-E / ...-D
Belastbarkeit:
156
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,27*
5 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,63*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 8,76*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,81*
Lager 1515
89
1
€ 9,90*
ab € 7,23*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2344-NI-4,3-12-E
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-NI-1,5-E
ab € 0,27*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
ab € 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.