Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhebel, Stahl (GN 212-40-B20-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-212-40-B20-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-40-B20-B
EAN/GTIN:
     4045525088306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel

Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Bohrung d3 (Form B):
B 20
Form:
B - Hebel gerade mit Bohrung H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.778 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 19,22*
6 Tage
90
1
€ 5,45*
ab € 14,15*
€ 19,22*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,74*
€ 19,67*
8 Tage
90
4
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 20,55*
Lager 1515
85
1
€ 9,90*
ab € 16,77*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
€ 12,62*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
€ 10,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
€ 5,35*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
€ 12,08*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
€ 13,31*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
€ 20,37*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.