Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckscheiben, Stahl (GN 183-28-8,3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-183-28-8,3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     183-28-8,3
EAN/GTIN:
     4045525071988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe

Vorsteckscheiben GN 183 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus Spannbereich geschoben werden.

Sie sind bezüglich der Abmessungen nahezu identisch mit Vorsteckscheiben DIN 6372.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
28
Innendurchmesser b:
8.3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe, Vorlegescheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,58*
7 Tage
120
5
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,65*
7 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,65*
Lager 1515
120
1
€ 9,90*
ab € 4,68*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6371-38-7,5
€ 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.