Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckscheiben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-183-28-8,3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     183-28-8,3
EAN/GTIN:
     4045525071988
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Vorsteckscheiben GN 183 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus Spannbereich geschoben werden.

Sie sind bezüglich der Abmessungen nahezu identisch mit Vorsteckscheiben DIN 6372.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
28
Innendurchmesser b:
8,3
für Gewinde:
M 8
Gewicht:
,023 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
5
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,59*
Lager 2478
200
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,69*
6 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,26*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 84,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6371-38-7,5
€ 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.