Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-1804-M40X1,5-WNI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804-M40X1,5-WNI
EAN/GTIN:
     4045525770805
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Bei Edelstahl-Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 40 x 1,5
Form:
WNI - Edelstahl, ungehärtet, ungeschliffen
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
62
d3:
54
b:
8
h:
12
Haken- schlüssel:
1810-A58-62
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.150 kg
Weitere Suchbegriffe: din1804 m40, edelstahlmutter din 1804
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,88*
6 Tage
132
1
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 22,97*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 22,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,93*
Lager 1515
132
1
€ 9,90*
ab € 19,43*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.