Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern, Edelstahl, Hygienic Design (GN 1580-M4-PL-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-1580-M4-PL-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1580-M4-PL-F
EAN/GTIN:
     4045525962910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A4
Augenmuttern
Edelstahlmutter
EHEDG

Muttern GN 1580 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 4
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring):
F - FKM
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,17*
€ 10,21*
Lager 1515
4
1
€ 9,90*
ab € 7,40*
€ 10,51*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,48*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,52*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
€ 83,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.