Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium (GN 131.1-G18-B18-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-131.1-G18-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     131.1-G18-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525656574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten

Kreuz-Verfahrschlitten GN 131.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
d1 - d2:
G 18 - B18
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: Lineareinheit, Lineareinheiten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,07*
€ 47,60*
7 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 36,90*
€ 47,60*
9 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 49,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 40,80*
€ 51,97*
Lager 1515
3
1
€ 9,90*
ab € 41,79*
€ 53,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
146.13-G30-40-2-SW
€ 48,40*
Ähnlich
Otto Ganter
146.15-G30-A-4
€ 80,16*
Ähnlich
Otto Ganter
163.15-G30-A-4
€ 76,57*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
€ 4,29*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
€ 12,95*
Ähnlich
Otto Ganter
133.1-G30-B18-2-SW
€ 50,83*
Ähnlich
Otto Ganter
131.2-B18-B18-2-SW
€ 29,90*
Ähnlich
Otto Ganter
132.1-G30-B30-40-2-S
€ 60,00*
Ähnlich
Otto Ganter
131.1-G18-B18-2-NI
€ 79,64*
Ähnlich
Otto Ganter
132.15-G30-B30-A-4
€ 96,66*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,61*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 359,12*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
192.15-G30-B30-A-4
€ 81,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.