Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-131.1-G18-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     131.1-G18-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525656574
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Kreuz-Verfahrschlitten GN 131.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
d1 - d2:
G 18 - B18
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer:
M 3
k Klemm- länge:
25
Gewicht:
,064 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,94*
€ 47,43*
7 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 37,04*
€ 47,43*
Lager 2478
4
2
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 49,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 40,89*
€ 52,13*
7 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 40,82*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
146.13-G30-40-2-SW
€ 48,04*
Ähnlich
Otto Ganter
146.15-G30-A-4
€ 80,08*
Ähnlich
Otto Ganter
163.15-G30-A-4
€ 76,57*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
€ 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
€ 12,99*
Ähnlich
Otto Ganter
133.1-G30-B18-2-SW
€ 50,83*
Ähnlich
Otto Ganter
131.2-B18-B18-2-SW
€ 29,98*
Ähnlich
Otto Ganter
132.1-G30-B30-40-2-S
€ 60,06*
Ähnlich
Otto Ganter
131.1-G18-B18-2-NI
€ 79,18*
Ähnlich
Otto Ganter
132.15-G30-B30-A-4
€ 95,62*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 360,28*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,60*
Ähnlich
Otto Ganter
192.15-G30-B30-A-4
€ 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.