Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-125-32-M10-50-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125-32-M10-50-D
EAN/GTIN:
     4045525041356
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde
Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
32
Anschlussgewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
50
Form:
D - Hebel gerade
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
h1:
20.5
h2:
1.5
h3:
12.5
h5 Rastweg:
4
l2:
100
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.166 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter flachspannhebel, klemmhebel m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 14,91*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 14,98*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 15,02*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,33*
Lager 1515
200
1
€ 9,90*
ab € 13,22*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M8-12-D
ab € 16,09*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,48*
Ähnlich
Otto Ganter
126-120-M10-20-SW
ab € 8,13*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M8-20-M
ab € 8,25*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.