Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-113.10-5-35
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.10-5-35
EAN/GTIN:
     4045525470705
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen GN 113.10 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Kugelsperrbolzen GN 113.10 sind extrem belastbar, der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
5
Spannlänge l1:
35
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
5.5
d3:
23
d4:
10.2
l2:
6.2
l3:
20.2
Auf- nahme- bohrung:
5
Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft):
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 26,03*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 28,56*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,02*
€ 28,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 28,83*
Lager 1515
5
1
€ 9,90*
ab € 24,35*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 11,50*
Ähnlich
Otto Ganter
113.8-5-10
ab € 13,35*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 10,38*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,06*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,13*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 6,75*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 12,22*
Ähnlich
Otto Ganter
214.6-6-16
ab € 10,13*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.