Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansche für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 und Zapfen GN 1050.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-1050.2-2-F-ST-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1050.2-2-F-ST-ZB
EAN/GTIN:
     4045525724464
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage von Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 und Zapfen GN 1050.1 erhältlich, um die Anbaumöglichkeiten beider Befestigungselemente zu erweitern. Sie werden immer dann eingesetzt, wenn die Standardbefestigung der Kupplungen bzw. der Zapfen über das zentrale Innen- oder Außengewinde aufgrund der Umgebungskonstruktion nicht optimal möglich ist. Dies kann bspw. beim Einsatz an Aluminium-Profilsystemen oder dünnwandigen Bauteilen der Fall sein, bei denen eine punktuell eingeleitete Kraft gegebene Festigkeitsgrenzen übersteigen würde. Über die Bohrungen d4 können sowohl der Flansch als auch die Kupplung durch Spiralspann- oder Zylinderstifte positioniert und damit gegen unbeabsichtigtes Verdrehen geschützt werden. Beim Kennzeichen L, für Loslager, sind die Stiftbohrungen so ausgelegt, dass der Radialversatz der Kupplung, ebenfalls Kennzeichen L, nicht eingeschränkt wird.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Nenngröße Schnellverschluss-Kupplung GN 1050:
2
Kennzeichen:
F - Festlager
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
d1:
53
d2:
M 12
d3:
8.5
d4 Kennzeichen F:
6.05
l1:
10
l2:
15
l3:
55
l4:
110
m1:
40
m2:
85
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.240 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 16,86*
7 Tage
42
€ 4,90*
ab € 12,21*
€ 16,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,04*
Lager 1515
42
€ 9,90*
ab € 13,48*
€ 18,62*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1050-2N-M10-A-F-ASS
ab € 99,21*
Ähnlich
Otto Ganter
1050.1-2-M10-A-ST
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.