Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker, Edelstahl (GN 1024-NI-4-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-1024-NI-4-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1024-NI-4-D
EAN/GTIN:
     4045525030381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm

Federstecker GN 1024 werden zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt.

Die Verwendung von Federdrähten mit ganzzahligen Durchmessern erleichtert die Zuordnung und das Festlegen des gewünschten Spiels in der Aufnahmebohrung.

Weitere Informationen:
Form:
D - mit doppelter Windung
d1:
4
Werkstoff:
NI - Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: federsplint ohne norm, Edelstahl-Bolzen mit Zubehör, Halteseil, Halteseile, Splint, Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,13*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,17*
8 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,23*
Lager 1515
105
1
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2342-NI-8-16-B-1
€ 5,65*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
€ 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.