Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-101-30-M16-50-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     101-30-M16-50-OS
EAN/GTIN:
     4045525825697
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m16
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
30
Anschlussgewinde d2:
M 16
Gewindelänge l1:
50
Farbe:
OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
Griffkoerpermaterial:
ZD - Zink-Druckguss
d3:
23
h1:
50.5
h2:
12
h3:
76
h4 Rastweg:
5
l2:
108
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.386 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 13,40*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 14,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 14,69*
Lager 1515
200
1
€ 9,90*
ab € 11,83*
€ 16,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,71*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-10-SW
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
101-14-M5-SW
ab € 3,24*
Ähnlich
Otto Ganter
101.1-14-M5-12-SW
ab € 4,43*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-12-SW
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
300.2-22-M3-6-SW
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.