Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-000.4-2-K16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.4-2-K16
EAN/GTIN:
     4045525000278
Suchbegriffe:
Handrad
Handrad-Kupplungssatz
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Die PTFE-Beschichtung der Laufflächen bei den Kupplungssätzen GN 000.4 garantiert gute Gleiteigenschaften und besten Verschleißwiderstand. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist. Der Kupplungssatz wird über die Spannmutter in der Radnabe axial gesichert.
Weitere Informationen:
Größe Nr.:
2
Bohrung d2:
K 16
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
32
d4 max.:
21
d5 Mindest-Ø der Radnabe:
33
d6 Aufnahme- bohrung der Radnabe H7:
29
l1:
32.5
l3:
6
t:
30
w min.:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, handrad
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 62,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,43*
€ 62,39*
7 Tage
33
€ 4,90*
ab € 52,76*
€ 66,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 68,90*
Lager 1515
33
€ 6,90*
ab € 60,43*
€ 75,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 58,42*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,32*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 61,97*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.