Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 900 Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 900 Tiefe 600 mm
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 900 Tiefe 600 mm
Artikel-Nr.:
     151-1222
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Keramik nach DIN 12916
mit Steinzeug-Wulstrand, Farbe hellgrau
Länge 900 Tiefe 600 mm x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte 60x80 cm, Arbeitsplatte, Keramik-Arbeitsplatte, Keramik-Tischplatte mit Wulstrand, Steinzeugtischplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,96*
€ 741,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,95*
€ 644,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
1.222-1
€ 851,33*
Ähnlich
Weidner
1.222-2
€ 1.056,82*
Ähnlich
Weidner
1.222-3
€ 1.264,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.