Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1800 Tiefe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1800 Tiefe 900 mm
Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1800 Tiefe 900 mm
Artikel-Nr.:
     151-1221-3
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Verbundkeramik, Farbe lichtgrau RAL 7035
(Grossflächige Fliese bis 1,2m ohne Fuge)
Länge 1800 Tiefe 900 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Verbundkeramik-Arbeitsplatte, Verbundkeramik-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,17*
€ 1.209,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,82*
€ 1.169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,98*
€ 1.124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,24*
€ 1.049,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.