Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1200 Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1200 Tiefe 600 mm
Tischplatte Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand Länge 1200 Tiefe 600 mm
Artikel-Nr.:
     151-1219-1
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1219-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Verbundkeramik, Farbe lichtgrau RAL 7035
(Grossflächige Fliese bis 1,2m ohne Fuge)
Länge 1200 Tiefe 600 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte 60x80 cm, Arbeitsplatte, Verbundkeramik-Arbeitsplatte, Verbundkeramik-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,75*
€ 683,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,44*
€ 677,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,47*
€ 670,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.