Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 900 mm
Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 900 mm
Artikel-Nr.:
     151-1212-1
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1212-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1200 Tiefe 900 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Polypropylen-Arbeitsplatte, Polypropylen-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,68*
€ 606,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.