Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1500 Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1500 Tiefe 750 mm
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1500 Tiefe 750 mm
Artikel-Nr.:
     151-1208-2
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1208-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1500 Tiefe 750 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Trespa-Vollkern-Arbeitsplatte, Trespa-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,98*
€ 767,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,17*
€ 753,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.