Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm
Artikel-Nr.:
     151-1208-1
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1208-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1200 Tiefe 750 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Trespa-Vollkern-Arbeitsplatte, Trespa-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,02*
€ 716,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,55*
€ 713,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,91*
€ 680,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.