Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 600 mm
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 600 mm
Artikel-Nr.:
     151-1207-3
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1207-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1800 Tiefe 600 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte 60x80 cm, Arbeitsplatte, Trespa-Vollkern-Arbeitsplatte, Trespa-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,47*
€ 803,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,19*
€ 795,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,89*
€ 765,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.