Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 600 mm
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 600 mm
Artikel-Nr.:
     151-1207-1
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1207-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1200 Tiefe 600 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte 60x80 cm, Arbeitsplatte, Trespa-Vollkern-Arbeitsplatte, Trespa-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,18*
€ 539,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.