Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 900 mm
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 900 mm
Artikel-Nr.:
     151-1.224-2
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1.224-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Keramik nach DIN 12916
mit Steinzeug-Wulstrand, Farbe hellgrau
Länge 1500 Tiefe 900 mm x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Keramik-Arbeitsplatte, Keramik-Tischplatte mit Wulstrand, Steinzeugtischplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,47*
€ 2.110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,19*
€ 2.089,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,67*
€ 1.984,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,23*
€ 1.916,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,40*
€ 1.829,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
1.224-1
€ 1.428,33*
Ähnlich
Weidner
1.224-3
€ 2.111,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.