Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzug für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzug für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2600 mm
Abzug für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2600 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.303
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischabzug
Tischabzugshaube
tischabzug weidner
tischabzug

Abzug für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3

Abzugsaufbau Stahlausführung Farbe lichtgrau
1 x Abzugsfunktionsanzeige
2 x 230 V Steckdose
1 x Beleuchtung
1 x Wasser WBK
Arbeitsplatte Verbundkeramik Glasur Farbe lichtgrau
Unterbauschrank in Sockelausführung, Flügeltüren
außen L 1500 T 895 H 2600 mm / innnen L 1256 T 647 H 1500 mm

Höhe bei geöffnetem Schieber 2810 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischabzug für Abluftbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.666,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.091,22*
€ 7.248,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.008,60*
€ 7.150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.786,50*
€ 6.885,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.687,80*
€ 6.768,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.666,37*
€ 6.742,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.305
€ 6.484,76*
Ähnlich
Weidner
0.301
€ 5.700,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.