Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzug Niedrigraum f.d.allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1200 T 895 H 2350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzug Niedrigraum f.d.allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1200 T 895 H 2350 mm
Abzug Niedrigraum f.d.allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1200 T 895 H 2350 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.302
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischabzug
Tischabzug für Abluftbetrieb

Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3

Abzugsaufbau Stahlausführung Farbe lichtgrau
1 x Abzugsfunktionsanzeige
2 x 230 V Steckdose
1 x Beleuchtung
Arbeitsplatte Steinzeug Glasur Farbe lichtgrau
Unterbauschrank in Sockelausführung, Flügeltüren
außen L 1200 T 895 H 2350 mm / innnen L 956 T 647 H 1250 mm

Höhe bei geöffnetem Schieber 2405 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.504,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.931,53*
€ 8.248,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.870,76*
€ 8.176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.639,40*
€ 7.900,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.539,93*
€ 7.782,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.504,18*
€ 7.739,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.304
€ 7.462,42*
Ähnlich
Weidner
0.306
€ 7.929,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.