Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzug Niedrigraum f.d. allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzug Niedrigraum f.d. allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2350 mm
Abzug Niedrigraum f.d. allgem. Gebrauch nach EN 14175-3 L 1500 T 895 H 2350 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.304
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischabzug
Tischabzug für Abluftbetrieb

Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3

Abzugsaufbau Stahlausführung Farbe lichtgrau
1 x Abzugsfunktionsanzeige
2 x 230 V Steckdose
1 x Beleuchtung
1 x Wasser WBK
Arbeitsplatte Verbundkeramik Glasur Farbe lichtgrau
Unterbauschrank in Sockelausführung, Flügeltüren
außen L 1500 T 895 H 2350 mm / innnen L 1256 T 647 H 1250 mm

Höhe bei geöffnetem Schieber 2405 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.038,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.451,86*
€ 7.677,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.366,33*
€ 7.575,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.143,38*
€ 7.310,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.047,46*
€ 7.196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.038,77*
€ 7.186,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.306
€ 6.894,90*
Ähnlich
Weidner
0.302
€ 6.106,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.