Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabzug für Abluftbetrieb Länge 900 Tiefe 600 Höhe 1450 mm Medienversorgung (Gas,Wasser, Abfluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabzug für Abluftbetrieb Länge 900 Tiefe 600 Höhe 1450 mm Medienversorgung (Gas,Wasser, Abfluss)
Tischabzug für Abluftbetrieb Länge 900 Tiefe 600 Höhe 1450 mm Medienversorgung (Gas,Wasser, Abfluss)
Artikel-Nr.:
     151-0.203
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischabzug
Tischabzugshaube
tischabzug weidner
tischabzug

Tischabzug für Abluftbetrieb

aus chemisch gut beständigem kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
stufenlos höhenverstellbarer Acrylglasschieber
integrierte Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatte aus Polypropylen
Überwachungselektronik inkl. 2 Schuko-Steckdosen (230V/50 Hz)
integrierter Abluftventilator, Anschluss-Stutzen im Dachbereich
Medienversorgung (Gas, Wasser,Abfluss)
außen ca. L 900 T 600 H 1450 / innnen ca. L 890 T 440 H 930 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischabzug für Abluftbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.017,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,43*
€ 2.675,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,39*
€ 2.607,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,30*
€ 2.471,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,27*
€ 2.426,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,23*
€ 2.400,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
0.202
€ 2.260,42*
Ähnlich
Weidner
0.201
€ 1.557,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.