Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MarSurf PS10 C2 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-8001748185
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     6910235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät mahr
Einfach · smart und mobil für QuerabtastungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abmessungen in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm· Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen· Anwendung: Für Querabtastung z.B. an Kurbelwellen und Nockenwellen· Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1 bis 16· Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm· Datenschnittstelle: USB· Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562),Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)· Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm· Kalibrierfunktion: dynamisch, Ra, Rz, Rsm· Kenngrößen: Ra· Lieferumfang (Text): MarSurf PS 10 BasisgerätVorschubgerät RD18C2 (herausnehmbar)Handprisma1 Standardtaster, normgerechtEingebauter AkkuRaunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-KalibrierscheinTasterschutz / PrismenhalterLadegerät / 3 NetzadapterBetriebsanleitungTragetasche mit SchulterriemenUSB-KabelVerlängerungskabel zum Vorschubgerät (Länge 1,2 m)Höheneinstellung (integriert)· Maßeinheit: metrisch/inch· Messprinzip: Tastschnittverfahren· Produktbezeichnung: Mobiles Rauheitsmessgerät· Produkteigenschaften: \"SMAHRT Surf\" - Einfach, smart und mobil Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen EinsatzEinfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines SmartphonesGroßes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-DisplayAnzeige drehbarDatensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-DateiErstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im MessgerätKundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf PS 10 eingegebenNetzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssenAlles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)Flexibilität des Gerätes: Herausnehmbares Vorschubgerät31 Kenngrößen: Bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät.Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares RaunormalSchnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im DisplayAutomatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen MessergebnisseNEU: Zusätzliche Variante mit Quervorschub als MarSurf PS 10 C2 erhältlich (Artikelnummer 6910235)· Produktgruppenbezeichnung: Oberflächenmessgeräte· Produktgruppenname: MarSurf· Produkttyp: PS 10 C2· Profilauflösung: 8 nm· Schutzart: IP 40· Sonstiges: Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit· Speichermöglichkeit: min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320)· Sprachen:: Deutsch· Taster: induktiver Kufentaster· Tastspitze: 2 µm· Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm· Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5 mm· Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS: wählbar· VPE 01 - Bruttogewicht: 1.85KG· Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
Weitere Informationen:
Supplier Number:
6910235
Gewicht:
1,85 kg
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauheitsmessgerät, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenvergleichsmuster, Rauheitsmessgeräte, Rauhheitsvergleichsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.826,01*
€ 2.929,68*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2.826,02*
€ 2.929,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.980,49*
€ 3.160,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.929,68*
€ 3.486,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.910,38*
€ 3.463,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.853,56*
€ 3.395,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,01*
€ 3.362,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.