| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001743579 Herst.-Nr.: 4800400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 402 Parallel-Endmaßsatz Stahl,32 Stück,Toleranzklasse: 0,DIN EN ISO 3650,Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen · Mahr-KalibrierscheinWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl: 199931· Längenausdehnungskoeffizient: 11,5 x 10-6 K-1· Nennmaße mm: 1,0051,01 - 1,091,1 - 1,91 - 910 - 3050· Norm: DIN EN ISO 3650· Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen· Produktgruppenname: MarGage· Produkttyp: 402· Stückzahl pro Satz: 32Stück· Stufung mm: -0,010,1110-· Toleranzklasse: 0· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.95KG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.073,55* | € 1.141,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,40* | € 1.154,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,04* | € 1.159,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.103,50* | € 1.170,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.103,50* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|