| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001742650 Herst.-Nr.: 4503011KAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universaltaster Multimar 844 T,Anwendungsbereich außen: 3970 - 4470,Anwendungsbereich innen: 4000 - 4500,Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Montage- und Ablageblöcke · Holzkasten · ohne Anzeigegerät · ohne Messarme/Aufnahmestücke und MesseinsätzeWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, AbständenAußen- und InnengewindeZentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und NutenAußen- und InnenkegelAußen- und Innenverzahnungenusw.· Anwendungsbereich außen: 3970 - 4470· Anwendungsbereich innen: 4000 - 4500· Lieferumfang: Bedienungsanleitung· Messtasterweg in mm: 12· Produktbezeichnung: Universaltaster· Produkteigenschaften: Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagertDadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeitkippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue MessungenKonstante Messkraft durch eingebaute MesskraftfederMesskraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessungsehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes FührungsrohrLeichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mmDer feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden· Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte· Produktgruppenname: Multimar· Produkttyp: 844 T· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 4503011KAL | Marke: | MAHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6.346,67* | € 6.471,70* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.346,81* | € 6.471,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|