Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

838 TA Außentaster 0-50 mm Skw 0,05mm Messt. 167mm,m.K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001742247
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4495555KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster
Außentaster Marameter 838 TA,Messbereich: 0 - 50,Skalenteilungswert_mm: 0.05,Messtiefe mm: 167,Lieferumfang: PrüfprotokollWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Zur Messung von Dicken und WandstärkenSehr handlich· Fehlergrenze (mm): 0.05mm· IP Schutzart: IP 65· Lieferumfang: Prüfprotokoll· Messbereich: 0 - 50· Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 3mm· Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 30mm· Messkontakt-Länge (fest) mm: 30mm· Messkraft (Text): 0.8 - 1.7· Messtiefe mm: 167mm· Produktbezeichnung: Außentaster· Produkteigenschaften: Messkontakte aus HartmetallAbsolutmessgerätGut erkennbare Toleranzmarken· Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte· Produktgruppenname: Marameter· Produkttyp: 838 TA· Skalenteilungswert_mm: 0.05· VPE 01 - Breite: 23.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 1.256KG· VPE 01 - Länge: 39.2cm· VPE 01 - Tiefe: 11.6cm· VPE 01 - Volumen: 10822.34cm³· Wiederholpräzision mm: 0.025mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 617,87*
€ 690,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,40*
€ 748,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,15*
€ 890,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,62*
€ 831,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,19*
€ 818,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,40*
€ 804,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.