Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

838 TA Außentaster 0-10 mm Skw 0,005mm Messt. 35mm,m.K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498P-8001742241
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4495550KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster
Außentaster Marameter 838 TA,Messbereich: 0 - 10,Skalenteilungswert_mm: 0.005,Messtiefe mm: 35,Lieferumfang: PrüfprotokollWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Zur Messung von Dicken und WandstärkenSehr handlich· Fehlergrenze (mm): 0.015mm· IP Schutzart: IP 65· Lieferumfang: Prüfprotokoll· Messbereich: 0 - 10· Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.5mm· Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 19.1mm· Messkontakt-Länge (fest) mm: 18.6mm· Messkraft (Text): 0.8 - 1.2· Messtiefe mm: 35mm· Produktbezeichnung: Außentaster· Produkteigenschaften: Messkontakte aus HartmetallAbsolutmessgerätGut erkennbare Toleranzmarken· Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte· Produktgruppenname: Marameter· Produkttyp: 838 TA· Skalenteilungswert_mm: 0.005· VPE 01 - Breite: 16.9cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.506KG· VPE 01 - Länge: 22.9cm· VPE 01 - Tiefe: 8.3cm· VPE 01 - Volumen: 3212.18cm³· Wiederholpräzision mm: 0.005mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 538,61*
€ 618,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,32*
€ 671,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,29*
€ 736,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,32*
€ 704,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.