| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4134495301 Herst.-Nr.: 0451105 EAN/GTIN: 4029713210038 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 3000 mm | Querschnitt: | 50 x 10 mm | Supplier Number: | 0451105 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 866/I | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,56* | € 322,45* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,36* | € 324,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,55* | € 335,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,43* | € 479,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|