| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4134495101 Herst.-Nr.: 0451102 EAN/GTIN: 4029713210007 |
| |
|
| | |
| Skala gelasert · Toleranzklasse nach DIN 2268 · beidseitig 10 mm Schutzenden · fein geschliffen · mit mm-Skalierung · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Supplier Number: | 0451102 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 866/I | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,01* | € 76,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,88* | € 76,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,03* | € 76,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,81* | € 77,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,29* | € 78,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|