| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4133370012 Herst.-Nr.: 0395102 EAN/GTIN: 4029713026424 |
| |
|
| | |
| 45 ° · mit Anschlag · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 120x80 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Supplier Number: | 0395102 | Winkel: | 45 ° | Ausführung: | mit Anschlag | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,68* | € 33,08* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,20* | € 33,09* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,24* | € 34,73* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,62* | € 35,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,29* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|