| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130040652 Herst.-Nr.: 6910267 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit großem Touch-Display · handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz · einfache Bedienerführung, für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren · mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar) · großes, beleuchtetes und drehbares 4,3”-TFT-Touch-Display · Vorschubgerät herausnehmbar · LED Leuchtbalken zur Statusanzeige (grün = Ladestatus, blau = Messung, rot = Fehler) · Kalibrierfunktion dynamisch, Ra, Rz und RSm · Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei · USB-Bluetooth Verbindung für z.B. Drucker, Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 1356-1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) · Toleranzüberwachung · wechselbarer Messtaster · Art. 8001 748 189 (M 310 C2) mit Quervorschub für QuermessungenVorteil: Einschalten und sofort messen, intuitiv ohne Schulung · MarConnect Duplex-Schnittstelle zum externen Starten der Messung · USB A Schnittstelle (für z.B. Bluetooth-Stick) · USB B Schnittstelle (für z.B. Verwendung als Massenspeicher, Anschluss Netzstecker) · Dokumentation mit Qualität durch optionalen Thermodrucker für Profil und Ergebnisausdruck via Bluetooth- oder Kabelverbindung · Übertragung der Messergebnisse über Bluetooth- oder Kabelverbindung · Software MarWin Explorer für einfache Auswertungen (kostenlos) · Speicherung von Messprogrammen · Automatische Cut-Off-Wahl · Start-Taste gleichzeitig Home-Button für direkten Zugang zur Startansicht · Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display · Fernsteuerung (SPC) des MarSurf M 310 mittels externer SoftwareTechnische Daten: Ablesung mm/inch · Messstrecken gemäß Norm: 1,5 / 4,8 / 15,0 / automatisch / N × Lc frei wählbar mm · Tastgeschwindigkeit: 0,5 / 1,0 mm/s · Messstrecke Längsabtastung: 1,25 / 4,0 / 12,5 mm · Cut-Off (λc): 0,25 / 0,8 / 2,5 mm · Maße Auswerteeinheit (L x B x H): 160 x 50 x 77 mm · Gewicht Auswerteeinheit: ca. 500 g · maximaler Messbereich: 350 µm (0,014 Zoll) · Tastspitzenradius: 2 µm · Schutzart IP40 · # ID (Auslesung von Serien-/Artikelnummern vom Messgerät, bspw. zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierungsergebnissen) Erfassbare Rauheitsgrößen:A1 - A2 - Vo - CR - CF - CLNach ISO 4287/ JIS B0601/ ASME B46.1Ra - Rq - Rz - Ry - Rmax - Rp - Rt - Rmr - tp - Rsm - RpA - Rpm - Rsk - RvNach PrEN 10049RpcNach ISO 13565Rk - Rpk - Rvk - Mr1 - Mr2Nach ISO 12085R - Rx - ArWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Set mit 2 µm Tastspitze· Modell: M310· Messbereich: 350µm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | inkl. Drucker | Supplier Number: | 6910267 | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.888,60* | € 3.007,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.924,79* | € 3.014,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.022,78* | € 3.181,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.053,33* | € 3.220,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.293,52* | € 3.387,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|