Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M5x0,8mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M5x0,8mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Artikel-Nr.:
     1498P-4000867635
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07408
EAN/GTIN:
     4022835074083
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Standard· Nennmaß: 2,0xD· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M5 x 0,8 mm
Länge:
10 mm
Marke:
V-COIL
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, drahtgewindeeinsätze m5x0,8, din 8140, din 8140 m5, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.