Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M4x0,7mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M4x0,7mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Artikel-Nr.:
     1498P-4000867634
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07407
EAN/GTIN:
     4022835074076
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Standard· Nennmaß: 2,0xD· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4 x 0,7 mm
Länge:
8 mm
Marke:
V-COIL
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1416*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.