| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-15868-04187 Herst.-Nr.: 04187 EAN/GTIN: 4022835041870 |
| |
|
| | |
| Anwendungsgebiet: - Gewinde-Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Gewinden - Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit - Ausschußrückgewinnung - für neue hochfeste und langlebige Gewinde - ideal für Instandhaltung, Montage und Kleinserien - Gewindeeinsätze frei durchlaufend, M, DIN 8140, Toleranz ISO 2 (6H), Typ S - frei durchlaufend, aus rostfreiem Stahl - Sortiment mit gängigsten Abmessungen in ansprechender funktionalen Verpackung Vorteile: - flexible Einsatzbereitschaft durch mehr Einsätze und Spiralbohrer für die Abmessungen bis M12, - hohe Lagerverfügbarkeit für Standard und Randabmessungen - für den Handeinsatz - höhere Gewinde-Belastbarkeit nach der Reparatur durch bessere Gewindeeigenschaften, - Korrosions- und Temperaturbeständigkeit - günstiger Preis - ansprechende funktionale Verpackung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4022835041870, 04187, Gewinde-Reparatur-Sortiment, S, V-COIL, Völkel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 134,23* | € 164,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,01* | € 164,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,02* | € 165,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|