| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0613652 Herst.-Nr.: 0613652 EAN/GTIN: 4029713280345 |
| |
|
| | |
| Unterlagsfolien C-Stahl, Dicke 0,6mm, 50 x 300mm, VPE 10 St. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 50x300 mm | Dicke: | ,6 mm | Werkstoff: | C-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0613652, 4029713280345, Unterlagsfolie, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,74* | € 41,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,33* | € 41,28* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,50* | € 43,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,00* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|