Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrenband rostfrei 0,3mm, Breite 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0613342
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0613342
EAN/GTIN:
     4029713279868
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,30mm
fühlerlehrenband
helios preisser fühlerlehrenband
Lehrenband rostfrei 0,3mm, Breite 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Dicke:
,3 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Länge_2:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 0613342, 4029713279868, Lehrenband, Lehrenbänder, Lehrenbaender, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,20*
€ 76,28*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,50*
€ 76,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 76,57*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,99*
€ 85,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.