| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0613209 Herst.-Nr.: 0613209 EAN/GTIN: 4029713279578 |
| |
|
| | |
| Lehrenband C-Stahl 0,02mm, Breite 50mm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Dicke: | ,02 mm | Werkstoff: | C-Stahl | Länge_2: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0613209, 4029713279578, Lehrenband, Lehrenbänder, Lehrenbaender, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,27* | € 59,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,03* | € 63,62* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,76* | € 66,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,61* | € 72,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|