Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrenband C-Stahl 0,9mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0613158
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0613158
EAN/GTIN:
     4029713279547
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
helios preisser fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,9mm
Lehrenband C-Stahl 0,9mm, Breite 25mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Dicke:
,9 mm
Werkstoff:
C-Stahl
Länge_2:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 0613158, 4029713279547, Lehrenband, Lehrenbänder, Lehrenbaender, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,07*
€ 51,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,05*
€ 51,98*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 53,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.